| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040059242 Herst.-Nr.: 7920 A5TRSULP3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 7920 A5TRSULP3 Spindellager Innen 100 mm Außen 140 mm Breite 20 mm Gewicht 0,789 kg EAN 29176622885 Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Käfig Hartgewebekäfig Temperaturbereich -30 bis +100 °C Druckwinkel 25 Grad Kugelreihen einreihiges Lager Schmierung konserviert Dichtung keine, offenes Lager Anordnung einzelnes Universallager Vorspannung leichte Vorspannung Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
NSK 7920 A5TRSULP3 Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7920 A5TRSULP3 | Werksnummer: | 10116051 | Gewicht netto Kg: | 0,789000 | Gewicht brutto Kg: | 0,789000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 249,48* | € 314,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,52* | € 324,65* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,49* | € 400,67* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,75* | € 495,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|