Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG UC210 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG UC210 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm
FAG UC210 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm
FAG UC210 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059491
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UC210
EAN/GTIN:
     4012802631012
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
FAG UC210 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 51,6 mm
Gewicht 0,806 kg
EAN 4012802631012
Käfig Polyamidkäfig
Ausführung korrosionsbeständige Ausführung
Schmierung nachschmierbar
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ballig
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Befestigung Gewindestifte
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

Spannlager UC210 ID 50mm AD 90mm Breite51,6mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UC210
Werksnummer:
10114503
Länge netto mm:
0,29
Breite netto mm:
2,20
Höhe netto mm:
1,30
Gewicht netto Kg:
0,806000
Gewicht brutto Kg:
0,806000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,06*
€ 17,92*
2 Tage
699
1
€ 7,90*
ab € 14,96*
€ 20,63*
1 Tag
596
1
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 21,07*
Lager 1955
699
1
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 21,21*
1
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508753
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.