Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR SPA2000 Ummantelter Keilriemen 0,246 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR SPA2000 Ummantelter Keilriemen 0,246 kg
SWR SPA2000 Ummantelter Keilriemen 0,246 kg
SWR SPA2000 Ummantelter Keilriemen 0,246 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059563
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     SPA2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Ummantelter Keilriemen SPA2000 0,246kg SWR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPA2000
Werksnummer:
10112928
Länge netto mm:
2,30
Breite netto mm:
2,30
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,246000
Gewicht brutto Kg:
0,246000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 12,00*
7 Tage
47
€ 10,00*
ab € 8,46*
€ 12,02*
Lager 1955
47
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 12,25*
2 Tage
33
€ 5,59*
ab € 10,37*
€ 14,71*
5 Tage
47
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.