Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KN12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KN12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KN12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KN12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059697
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KN12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KN12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 4047643206730
Baureihe Leichtbau-Reihe
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KN12 12mm AD 22mm B.32mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KN12
Werksnummer:
10099860
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 15,05*
€ 20,97*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 16,72*
€ 23,10*
1
€ 4,95*
ab € 17,1704*
€ 23,5104*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 18,99*
€ 26,62*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 21,83*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
2298020
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.