Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIV KMTA7 Mutter Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 53 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIV KMTA7 Mutter Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 53 mm Breite20 mm
DIV KMTA7 Mutter Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 53 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059751
Hersteller:
     Div
Herst.-Nr.:
     KMTA7
EAN/GTIN:
     k.A.
DIV KMTA7 Mutter Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 53 mm Breite20 mm
Innen 35 mm
Außen 53 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,17 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Präzisions-Wellenmutter

Mutter KMTA7 ID 35mm AD 53mm Breite20mm DIV Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMTA7
Werksnummer:
10105150
Länge netto mm:
0,75
Breite netto mm:
0,75
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 17,60*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 18,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.