Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UCFL215 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 75 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UCFL215 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 75 mm oval
NTN UCFL215 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 75 mm oval
NTN UCFL215 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 75 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059774
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFL215 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN UCFL215 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 75 mm oval
Innen 75 mm
Gewicht 6165 kg
EAN 4547359001112
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe grün
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Ausführung Standardausführung
Dichtung zweifache Dichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL215 D1 75mm ov.NTN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL215 D1
Werksnummer:
10121253
Länge netto mm:
2,95
Breite netto mm:
1,70
Höhe netto mm:
0,90
Gewicht netto Kg:
6,165000
Gewicht brutto Kg:
6,165000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.