Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UCFL217 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UCFL217 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
NTN UCFL217 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
NTN UCFL217 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059812
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFL217 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN UCFL217 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
Innen 85 mm
Gewicht 9313 kg
EAN 4547359216004
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe grün
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Ausführung Standardausführung
Dichtung zweifache Dichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL217 D1 85mm ov.NTN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL217 D1
Werksnummer:
10121255
Länge netto mm:
2,85
Breite netto mm:
2,75
Höhe netto mm:
1,25
Gewicht netto Kg:
9,313000
Gewicht brutto Kg:
9,313000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: ntn flanschlager, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.