Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 81212 T2 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm 0,65 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 81212 T2 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm 0,65 kg
NTN 81212 T2 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm 0,65 kg
NTN 81212 T2 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm 0,65 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059960
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81212 T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial zylinderrollenlager
NTN 81212 T2 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm 0,65 kg
Innen 60 mm
Außen 95 mm
Breite 26 mm
Gewicht 0,65 kg
EAN 4547359457353
Material Standard-Wälzlagerstahl
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Artikelumfang komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Axial-Zylinderrollenlager 81212 T2 ID 60mm AD 95mm 0,65kg NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81212 T2
Werksnummer:
10120448
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.