Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UCFS307 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm vier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UCFS307 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm vier
NTN UCFS307 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm vier
NTN UCFS307 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm vier
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060005
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFS307 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN UCFS307 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm vier
Innen 35 mm
Gewicht 2,4 kg
EAN 4547359216424
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe
Farbe grün
Ausführung Standardausführung
Lochanzahl 4
Form viereckig
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Befestigung Gewindestifte

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFS307 D1 35mm AD 80mm B.48mm viereckig NTN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFS307 D1
Werksnummer:
10121270
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: ntn flanschlager, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.