| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060026 Herst.-Nr.: NJ208 ETC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK NJ208 ETC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 18 mm Gewicht 0,375 kg Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ208 ETC3 ID 40mm AD 80mm Breite18mm NSK Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ208 ETC3 | Werksnummer: | 10106654 | Länge netto mm: | 0,08 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,375000 | Gewicht brutto Kg: | 0,375000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,71* | € 35,19* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,93* | € 35,20* | | | | | | 49 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 39,37* | € 45,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,83* | € 48,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|