| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060093 Herst.-Nr.: AHX3222 EAN/GTIN: 4012801157520 |
| |
|
| | |
| FAG AHX3222 FAG Abziehhülse Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 120 mm Breite 82 mm Innen 105 mm Außen 120 mm Breite 82 mm Gewicht 104 kg EAN 4012801157520 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AHX3222 FAG ID 105mm AD 120mm B.82mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX3222 | Werksnummer: | 10102990 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,040000 | Gewicht brutto Kg: | 1,040000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,40* | € 80,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,68* | € 81,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,49* | € 83,61* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 74,80* | € 89,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,31* | € 91,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,68* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|