Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KMK8 Mutter Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 58 mm Breite11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KMK8 Mutter Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 58 mm Breite11 mm
SKF KMK8 Mutter Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 58 mm Breite11 mm
SKF KMK8 Mutter Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 58 mm Breite11 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060158
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK8
EAN/GTIN:
     7316570172515
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF KMK8 Mutter Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 58 mm Breite11 mm
Innen 40 mm
Außen 58 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,115 kg
EAN 7316570172515
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Wellenmutter

Mutter KMK8 ID 40mm AD 58mm Breite11mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Wellenmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMK8
Werksnummer:
10099586
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 8,90*
ab € 22,25*
€ 29,53*
Lager 1955
311
1
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 29,55*
5 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 34,56*
3 Tage
310
1
€ 4,30*
ab € 30,73*
€ 42,44*
5 Tage
333
1
€ 10,00*
ab € 33,54*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.