Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6004 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6004 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm
NTN 6004 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm
NTN 6004 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060805
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6004 -LLU5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6004 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm
Innen 20 mm
Außen 42 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,073 kg
EAN 4547359003703
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6004 -LLU5K ID 20mm AD 42mm Breite12mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6004 -LLU5K
Werksnummer:
10136089
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,073000
Gewicht brutto Kg:
0,073000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.