Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spindellager 71910 ACDGB/P4A Innen-Ø 50 mm 12 mm Außen-Ø 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Spindellager 71910 ACDGB/P4A Innen-Ø 50 mm 12 mm Außen-Ø 72 mm
SKF Spindellager 71910 ACDGB/P4A Innen-Ø 50 mm 12 mm Außen-Ø 72 mm
SKF Spindellager 71910 ACDGB/P4A Innen-Ø 50 mm 12 mm Außen-Ø 72 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060839
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71910 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF 71910 ACDGB/P4A Spindellager
Innen 50 mm
Außen 72 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,133 kg
EAN 7316570190793
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Hartgewebekäfig
Anordnung Einzellager
Vorspannung ohne Vorspannung
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Druckwinkel 25 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Schmierung konserviert

SKF 71910 ACDGB/P4A Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71910 ACDGB/P4A
Werksnummer:
10122004
Länge netto mm:
0,75
Breite netto mm:
0,75
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 139,68*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 124,48*
€ 140,38*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 144,51*
€ 157,86*
1
€ 4,95*
ab € 152,816*
€ 166,526*
48 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 174,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10169028
ab € 110,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.