Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6309 -2RS1NRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6309 -2RS1NRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
SKF 6309 -2RS1NRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
SKF 6309 -2RS1NRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060860
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6309 -2RS1NRC3
EAN/GTIN:
     7316570021660
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6309 -2RS1NRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,868 kg
EAN 7316570021660
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6309 -2RS1NRC3 ID 45mm AD 100mm Breite25mm SKF Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6309 -2RS1NRC3
Werksnummer:
10121780
Gewicht netto Kg:
0,868000
Gewicht brutto Kg:
0,868000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 37,40*
€ 50,63*
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 51,10*
5 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 41,15*
€ 53,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,99*
€ 55,96*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 50,44*
€ 67,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.