Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S6305 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN S6305 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
ZEN S6305 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
ZEN S6305 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060928
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S6305 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager S6305 -2Z ID 25mm AD 62mm Breite17mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S6305 -2Z
Werksnummer:
10128095
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,235000
Gewicht brutto Kg:
0,235000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 13,81*
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,72*
5 Tage
48
€ 10,00*
ab € 10,50*
€ 15,16*
Lager 1955
48
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 16,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.