| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060947 Herst.-Nr.: S6306 -2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S6306 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm Innen 30 mm Außen 72 mm Breite 19 mm Gewicht 0,345 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material nichtrostender Stahl Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager S6306 -2RS ID 30mm AD 72mm Breite19mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S6306 -2RS | Werksnummer: | 10128096 | Gewicht netto Kg: | 0,345000 | Gewicht brutto Kg: | 0,345000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,50* | € 22,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,48* | € 26,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,19* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|