| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061048 Herst.-Nr.: 6912 -VV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6912 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm Breite13 mm Innen 60 mm Außen 85 mm Breite 13 mm Gewicht 0,2 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6912 -VV ID 60mm AD 85mm Breite13mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6912 -VV | Werksnummer: | 10123683 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,17* | € 28,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,51* | € 45,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,42* | € 46,85* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 36,19* | € 47,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 42,07* | € 57,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|