| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061134 Herst.-Nr.: S61802 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S61802 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 24 mm Breite5 mm Innen 15 mm Außen 24 mm Breite 5 mm Gewicht 0,009 kg Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material nichtrostender Stahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Außenring ohne Flansch/Nut Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager S61802 -2Z ID 15mm AD 24mm Breite5mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S61802 -2Z | Werksnummer: | 10127936 | Gewicht netto Kg: | 0,009000 | Gewicht brutto Kg: | 0,009000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,15* | € 3,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,43* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,30* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|