| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061147 Herst.-Nr.: S634 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S634 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 16 mm Breite5 mm Innen 4 mm Außen 16 mm Breite 5 mm Gewicht 0,006 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Material nichtrostender Stahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager S634 -2Z ID 4mm AD 16mm Breite5mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S634 -2Z | Werksnummer: | 10128108 | Länge netto mm: | 0,16 | Breite netto mm: | 0,16 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,006000 | Gewicht brutto Kg: | 0,006000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,19* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,20* | € 1,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,23* | € 1,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,26* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|