| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061166 Herst.-Nr.: S63800 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S63800 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 19 mm Breite7 mm Innen 10 mm Außen 19 mm Breite 7 mm Gewicht 0,008 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material nichtrostender Stahl Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager S63800 -2Z ID 10mm AD 19mm Breite7mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S63800 -2Z | Werksnummer: | 10128114 | Länge netto mm: | 0,19 | Breite netto mm: | 0,19 | Höhe netto mm: | 0,07 | Gewicht netto Kg: | 0,008000 | Gewicht brutto Kg: | 0,008000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,78* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,79* | € 2,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,84* | € 2,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,91* | € 3,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,95* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|