Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN HK3518 L/3AS Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN HK3518 L/3AS Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm
NTN HK3518 L/3AS Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm
NTN HK3518 L/3AS Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061168
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK3518 L/3AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
Nadelhülse HK3518 L/3AS ID 35mm AD 42mm Breite18mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK3518 L/3AS
Werksnummer:
10124632
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.