| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061313 Herst.-Nr.: S685 -2TS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S685 -2TS Rillenkugellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 11 mm Breite5 mm Innen 5 mm Außen 11 mm Breite 5 mm Gewicht 0,002 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitig schleifende Teflon-Dichtung Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -30 bis +150°C Material nichtrostender Stahl Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager S685 -2TS ID 5mm AD 11mm Breite5mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S685 -2TS | Werksnummer: | 10128126 | Länge netto mm: | 0,01 | Breite netto mm: | 0,01 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,15* | € 1,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,16* | € 1,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,19* | € 1,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,22* | € 1,95* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,27* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|