Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6009 -LLUC35K Innen-Ø 45 mm 16 mm Außen-Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6009 -LLUC35K Innen-Ø 45 mm 16 mm Außen-Ø 75 mm
NTN Rillenkugellager 6009 -LLUC35K Innen-Ø 45 mm 16 mm Außen-Ø 75 mm
NTN Rillenkugellager 6009 -LLUC35K Innen-Ø 45 mm 16 mm Außen-Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061397
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6009 -LLUC35K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6009 -LLUC35K Rillenkugellager
Innen 45 mm
Außen 75 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,25 kg
EAN 4547359548198
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6009 -LLUC35K Rillenkugellager 16 mm Außen-Ø 75 mm Innen-Ø 45 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6009 -LLUC35K
Werksnummer:
10136133
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.