Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN TF209 B Flanschlagergehäuse 85 mm viereckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN TF209 B Flanschlagergehäuse 85 mm viereckig
ZEN TF209 B Flanschlagergehäuse 85 mm viereckig
ZEN TF209 B Flanschlagergehäuse 85 mm viereckig
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061428
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     TF209 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
ZEN TF209 B Flanschlagergehäuse 85 mm viereckig
Innen 85 mm
Gewicht 0,42 kg
Material Kunststoff
Form viereckig
Lochanzahl 4
Lieferumfang mit Schutzkappe
Bauform für durchgehende Wellen oder Wellenenden
Farbe grün

Flanschlagergehäuse TF209 B 85mm viereckig ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: einseitig geschlossene Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TF209 B
Werksnummer:
10128435
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 10,00*
ab € 20,50*
€ 28,40*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 21,88*
€ 30,03*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 22,65*
€ 30,83*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 23,23*
€ 32,67*
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 24,10*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.