Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAW32 P14 Anlaufscheibe Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 54 mm Breite 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAW32 P14 Anlaufscheibe Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 54 mm Breite 1,5 mm
PERMAGLIDE PAW32 P14 Anlaufscheibe Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 54 mm Breite 1,5 mm
PERMAGLIDE PAW32 P14 Anlaufscheibe Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 54 mm Breite 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061438
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAW32 P14
EAN/GTIN:
     4028977661440
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
trockengleitlager
PERMAGLIDE PAW32 P14 Anlaufscheibe Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 54 mm Breite 1,5 mm
Innen 32 mm
Außen 54 mm
Breite 1,5 mm
Gewicht 0,016 kg
EAN 4028977661440
Material bleifrei
Temperaturbereich -200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen

Anlaufscheibe PAW32 P14 ID 32mm AD 54mm B.1,5mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAW32 P14
Werksnummer:
10123344
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anlaufscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
25
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,75*
1 Tag
109
1
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,86*
3 Tage
113
1
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 3,93*
Lager 1955
109
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,96*
1 Tag
77
1
€ 5,59*
ab € 2,73*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.