| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061634 Herst.-Nr.: 6011 -ZZ5K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN 6011 -ZZ5K Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 90 mm Breite18 mm Innen 55 mm Außen 90 mm Breite 18 mm Gewicht 0,385 kg EAN 4547359004007 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Befettung Hochtemperaturfett Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6011 -ZZ5K ID 55mm AD 90mm Breite18mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6011 -ZZ5K | Werksnummer: | 10136154 | Gewicht netto Kg: | 0,385000 | Gewicht brutto Kg: | 0,385000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 12,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 12,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|