Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6209 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6209 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
NSK 6209 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
NSK 6209 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061679
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6209 -Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NSK 6209 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
Innen 45 mm
Außen 85 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,407 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung einseitige Abdeckung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6209 -Z ID 45mm AD 85mm Breite19mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6209 -Z
Werksnummer:
10132899
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,407000
Gewicht brutto Kg:
0,407000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 8,68*
1 Tag
90
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,68*
Lager 1955
90
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,94*
5 Tage
90
€ 10,00*
ab € 7,06*
€ 10,14*
3 Tage
90
€ 4,30*
ab € 15,13*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.