| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061693 Herst.-Nr.: S61908 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S61908 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 62 mm Breite12 mm Innen 40 mm Außen 62 mm Breite 12 mm Gewicht 0,132 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material nichtrostender Stahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager S61908 ID 40mm AD 62mm Breite12mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S61908 | Werksnummer: | 10127987 | Länge netto mm: | 0,06 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,132000 | Gewicht brutto Kg: | 0,132000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,56* | € 13,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 13,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,89* | € 14,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,23* | € 15,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,65* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|