Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6012 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6012 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm
NTN 6012 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm
NTN 6012 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061698
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6012 -Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6012 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm
Innen 60 mm
Außen 95 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,418 kg
EAN 4547359549393
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung einseitige Abdeckung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6012 -Z ID 60mm AD 95mm Breite18mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6012 -Z
Werksnummer:
10136161
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,418000
Gewicht brutto Kg:
0,418000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.