| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040061713 Herst.-Nr.: HK1012 -RSFPML271 EAN/GTIN: 4047643188005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INA HK1012 -RSFPML271 Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm Innen 10 mm Außen 14 mm Breite 12 mm Gewicht 0,004 kg EAN 4054371126964 Temperaturbereich -20 bis +80 °C Dichtung einseitig schleifende Dichtung Käfig Stahlblechkäfig Nadelreihen einreihiges Lager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Nadelhülse HK1012 -RSFPML271 ID 10mm AD 14mm Breite12mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | HK1012 -RSFPML271 | Werksnummer: | 10125347 | Länge netto mm: | 0,15 | Breite netto mm: | 0,15 | Höhe netto mm: | 0,12 | Gewicht netto Kg: | 0,004000 | Gewicht brutto Kg: | 0,004000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 1,68* | € 2,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,69* | € 2,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,68* | € 2,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1,78* | € 2,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 1,98* | € 2,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|