Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
NTN 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
NTN 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061825
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6408 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6408 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Innen 40 mm
Außen 110 mm
Breite 27 mm
Gewicht 125 kg
EAN 4547359584141
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6408 C3 ID 40mm AD 110mm Breite27mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6408 C3
Werksnummer:
10136697
Länge netto mm:
1,20
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.