Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR30-35-16 EGS Innenring Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR30-35-16 EGS Innenring Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
INA IR30-35-16 EGS Innenring Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
INA IR30-35-16 EGS Innenring Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061906
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR30-35-16 EGS
EAN/GTIN:
     4012802715873
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA IR30-35-16 EGS Innenring Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
Innen 30 mm
Außen 35 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,031 kg
EAN 4012802715873
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe

Innenring IR30-35-16 EGS ID 30mm AD 35mm Breite16mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR30-35-16 EGS
Werksnummer:
10125088
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,16
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,11*
24 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 9,14*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 9,61*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 7,16*
€ 9,82*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.