Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6014 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6014 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm Breite20 mm
NTN 6014 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm Breite20 mm
NTN 6014 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061943
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6014 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm Breite20 mm
Innen 70 mm
Außen 110 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,602 kg
EAN 4547359004090
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6014 ID 70mm AD 110mm Breite20mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6014
Werksnummer:
10136182
Länge netto mm:
1,16
Breite netto mm:
1,16
Höhe netto mm:
0,27
Gewicht netto Kg:
0,602000
Gewicht brutto Kg:
0,602000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.