Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-26824 Kegelrollenlager Außen-Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-26824 Kegelrollenlager Außen-Ø 80 mm
NTN 4T-26824 Kegelrollenlager Außen-Ø 80 mm
NTN 4T-26824 Kegelrollenlager Außen-Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062044
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-26824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-26824 Kegelrollenlager Außen-Ø 80 mm
Außen 80 mm
Gewicht 0,212 kg
EAN 4547359524420
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-26824 AD 80mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-26824
Werksnummer:
10129014
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,212000
Gewicht brutto Kg:
0,212000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.