| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040062272 Herst.-Nr.: SF608 -2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SF608 -2RS Rillenkugellager Innen 8 mm Außen 22 mm Breite 7 mm Gewicht 0,015 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Kugelreihen einreihiges Lager Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Material nichtrostender Stahl Außenring Flansch am Außenring Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
ZEN SF608 -2RS Rillenkugellager 7 mm Außen-Ø 22 mm Innen-Ø 8 mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SF608 -2RS | Werksnummer: | 10128204 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 2,08* | € 3,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2,09* | € 3,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,15* | € 3,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,23* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|