Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6801 Innen-Ø 12 mm 5 mm Außen-Ø 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6801 Innen-Ø 12 mm 5 mm Außen-Ø 21 mm
NTN Rillenkugellager 6801 Innen-Ø 12 mm 5 mm Außen-Ø 21 mm
NTN Rillenkugellager 6801 Innen-Ø 12 mm 5 mm Außen-Ø 21 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062284
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6801 Rillenkugellager
Innen 12 mm
Außen 21 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,086 kg
EAN 4547359006070
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6801 Rillenkugellager 5 mm Außen-Ø 21 mm Innen-Ø 12 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6801
Werksnummer:
10136722
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.