| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040062293 Herst.-Nr.: SF61800 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SF61800 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 19 mm Breite5 mm Innen 10 mm Außen 19 mm Breite 5 mm Gewicht 0,006 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material nichtrostender Stahl Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Kugelreihen einreihiges Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring Flansch am Außenring
Rillenkugellager SF61800 -2Z ID 10mm AD 19mm Breite5mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SF61800 -2Z | Werksnummer: | 10128206 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 2,74* | € 4,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,80* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|