Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6019 -LLB5K Innen-Ø 95 mm 24 mm Außen-Ø 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6019 -LLB5K Innen-Ø 95 mm 24 mm Außen-Ø 145 mm
NTN Rillenkugellager 6019 -LLB5K Innen-Ø 95 mm 24 mm Außen-Ø 145 mm
NTN Rillenkugellager 6019 -LLB5K Innen-Ø 95 mm 24 mm Außen-Ø 145 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062435
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6019 -LLB5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6019 -LLB5K Rillenkugellager
Innen 95 mm
Außen 145 mm
Breite 24 mm
Gewicht 1267 kg
EAN 4547359004304
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6019 -LLB5K Rillenkugellager 24 mm Außen-Ø 145 mm Innen-Ø 95 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6019 -LLB5K
Werksnummer:
10136215
Gewicht netto Kg:
1,267000
Gewicht brutto Kg:
1,267000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.