Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-6576 Innen-Ø 76,2 mm 3,836 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-6576 Innen-Ø 76,2 mm 3,836 kg
NTN Kegelrollenlager 4T-6576 Innen-Ø 76,2 mm 3,836 kg
NTN Kegelrollenlager 4T-6576 Innen-Ø 76,2 mm 3,836 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062597
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-6576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-6576 Kegelrollenlager 3,836 kg Innen-Ø 76,2 mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-6576
Werksnummer:
10128663
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,840000
Gewicht brutto Kg:
3,840000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.