Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP0303 P14 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP0303 P14 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 3 mm
PERMAGLIDE PAP0303 P14 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 3 mm
PERMAGLIDE PAP0303 P14 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062899
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP0303 P14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse stahl
zylinderbuchse
zylinderbuchse 3x8
PERMAGLIDE PAP0303 P14 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 3 mm
Innen 3 mm
Außen 4,5 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,01 kg
EAN 4028977655630
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Material Stahl, bleifrei
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP0303 P14 ID 3mm AD 4,5mm B.3mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP0303 P14
Werksnummer:
10122931
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Lager 1955
298
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.