Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP0305 P10 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP0305 P10 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 5 mm
PERMAGLIDE PAP0305 P10 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 5 mm
PERMAGLIDE PAP0305 P10 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062962
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP0305 P10
EAN/GTIN:
     4028977655661
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 3x8
trockengleitlager
PERMAGLIDE PAP0305 P10 Buchse Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 4,5 mm Breite 5 mm
Innen 3 mm
Außen 4,5 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,01 kg
EAN 4028977655661
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Material Stahl, bleihaltig
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP0305 P10 ID 3mm AD 4,5mm B.5mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP0305 P10
Werksnummer:
10122934
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,46*
3 Tage
14
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,49*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,49*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.