Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Speedi-Sleeves 99465 11,13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Speedi-Sleeves 99465 11,13 mm
SKF Speedi-Sleeves 99465 11,13 mm
SKF Speedi-Sleeves 99465 11,13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063029
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
SKF 99465 Speedi-Sleeves
Innen 11748 mm
Breite 1113 mm
Gewicht 0,269 kg
EAN 85311042895
Material nichtrostender Stahl

SKF 99465 Speedi-Sleeves 11,13 mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99465
Werksnummer:
10122321
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,269000
Gewicht brutto Kg:
0,269000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi-Sleeve
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 29,83*
€ 38,21*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 28,89*
€ 38,22*
7 Tage
5
€ 10,00*
ab € 31,65*
€ 40,39*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 38,22*
€ 51,65*
4 Tage
5
€ 7,99*
ab € 47,85*
€ 60,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.