Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 32208 Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite24,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 32208 Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite24,75 mm
ZEN 32208 Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite24,75 mm
ZEN 32208 Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite24,75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063505
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     32208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
ZEN 32208 Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite24,75 mm
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 2475 mm
Gewicht 0,551 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32208 ID 40mm AD 80mm Breite24,75mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32208
Werksnummer:
10127304
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,551000
Gewicht brutto Kg:
0,551000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
38
€ 10,00*
ab € 8,71*
€ 12,61*
2 Tage
38
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 12,63*
Lager 1955
38
€ 5,99*
ab € 9,85*
€ 14,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.