Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UCFS320 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 100 mm viereckig (3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UCFS320 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 100 mm viereckig (3)
NTN UCFS320 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 100 mm viereckig (3)
NTN UCFS320 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 100 mm viereckig (3)
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063538
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFS320 D1
EAN/GTIN:
     4547359216943
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN UCFS320 D1 Flanschlager-Gehäuseeinheit 100 mm viereckig (3)
Innen 100 mm
Gewicht 2983 kg
EAN 4547359216943
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe
Farbe grün
Ausführung Standardausführung
Lochanzahl 4
Form viereckig
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Befestigung Gewindestifte

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFS320 D1 100mm viereckig (3) NTN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe · Ausführung: Standardausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFS320 D1
Werksnummer:
10121282
Länge netto mm:
0,36
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
29,830000
Gewicht brutto Kg:
29,830000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 438,44*
€ 473,44*
22 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 427,65*
€ 475,7356*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 456,66*
€ 489,20*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 472,70*
€ 509,38*
Lager 1955
1
1
Frei Haus
ab € 503,63*
€ 555,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,33*
€ 660,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,50*
€ 645,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,76*
€ 625,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,98*
€ 618,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.