Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK1622 -ZW Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK1622 -ZW Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
INA HK1622 -ZW Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
INA HK1622 -ZW Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063595
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK1622 -ZW
EAN/GTIN:
     4054368247931
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA HK1622 -ZW Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
Innen 16 mm
Außen 22 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,021 kg
EAN 4012802432497
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen zweireihiges Lager
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK1622 -ZW ID 16mm AD 22mm Breite22mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1622 -ZW
Werksnummer:
10125304
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 2,70*
€ 3,67*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,69*
2 Tage
777
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,95*
Lager 1955
777
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,06*
1 Tag
773
1
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.