Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK0808 Nadelhülse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK0808 Nadelhülse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite8 mm
ZEN HK0808 Nadelhülse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite8 mm
ZEN HK0808 Nadelhülse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063682
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK0808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK0808 Nadelhülse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite8 mm
Innen 8 mm
Außen 12 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,003 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK0808 ID 8mm AD 12mm Breite8mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK0808
Werksnummer:
10126850
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2381
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,67*
2 Tage
2381
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,68*
Lager 1955
2381
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,75*
5 Tage
2381
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.