| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040063752 Herst.-Nr.: LLTHC45 LUT1P3 EAN/GTIN: 7316575490737 |
| |
|
| | |
| EWELLIX SKF LLTHC45 LUT1P3 Führungswagen 2,89 kg Standard lang 45er Reihe Gewicht 289 kg EAN 7333314178688 Ausführung lange Ausführung Baureihe 45er Reihe Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse Ewellix P3 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Temperaturbereich -20 bis +80 °C Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette
Führungswagen LLTHC45 LUT1P3 2,89kg Stand.lang 45er Reihe EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lange Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LLTHC45 LUT1P3 | Werksnummer: | 10130248 | Länge netto mm: | 2,20 | Breite netto mm: | 1,40 | Höhe netto mm: | 0,90 | Gewicht netto Kg: | 2,890000 | Gewicht brutto Kg: | 2,890000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 122,00* | € 152,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 178,45* | € 215,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,63* | € 236,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,10* | € 237,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,71* | € 243,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|