Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK2214 -RSL271 Nadelhülse Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 28 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK2214 -RSL271 Nadelhülse Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 28 mm Breite14 mm
INA HK2214 -RSL271 Nadelhülse Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 28 mm Breite14 mm
INA HK2214 -RSL271 Nadelhülse Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 28 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063771
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK2214 -RSL271
EAN/GTIN:
     4047643186988
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülse HK2214 -RSL271 ID 22mm AD 28mm Breite14mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK2214 -RSL271
Werksnummer:
10125315
Länge netto mm:
0,80
Breite netto mm:
0,64
Höhe netto mm:
0,14
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,75*
Lager 1955
32
1
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,76*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,87*
7 Tage
32
1
€ 10,00*
ab € 3,88*
€ 5,38*
1
€ 3,19*
ab € 3,91*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.