Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP0610 P14 Buchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm Breite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP0610 P14 Buchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm Breite 10 mm
PERMAGLIDE PAP0610 P14 Buchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm Breite 10 mm
PERMAGLIDE PAP0610 P14 Buchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm Breite 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063791
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP0610 P14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse stahl
zylinderbuchse
zylinderbuchse 6x8
PERMAGLIDE PAP0610 P14 Buchse Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm Breite 10 mm
Innen 6 mm
Außen 8 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 4028977655906
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Material Stahl, bleifrei
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP0610 P14 ID 6mm AD 8mm B.10mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP0610 P14
Werksnummer:
10122959
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.